曜日別特売

ボンドHB10 速硬化 木工用 4kgセット

ボンドHB10 速硬化 木工用 4kgセット - コニシボンドHB10 速硬化 木工用 4kgセット - コニシボンドHB10 速硬化 木工用 4kgセット - コニシボンドHB10 速硬化 木工用 4kgセット - コニシボンドHB10 速硬化 木工用 4kgセット - コニシボンドHB10 速硬化 木工用 4kgセット - コニシボンドHB10 速硬化 木工用 4kgセット - コニシボンドHB10 速硬化 木工用 4kgセット - コニシ
(3件のレビュー)

木工作業の大幅な能率アップを実現した、水性タイプの接着剤です。
2液型ながら混合不要のハネムーンタイプ(分別塗布してはり合わせる)のため、作業時間の制約がありません。
耐熱性・耐クリープ性に優れています。

用途はぎ接着、総貼り、Vカット主な用途木工用特性耐熱性、耐クリープ性成分変性ゴムラテックス系セット内容主剤 3kg+HBプライマー 1kg改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1袋(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09991335-
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09991335
2020-05-05
用途: 木製建具の小口(オゼ)貼り
建設業・工事業

先にプライマーを小口材に添付しておけば接着が短時間で済むので作業性が良いです。接着も強固です。

1が参考にしています
対象商品 : 09991335
2018-12-02
用途: 木材製品の組み立て
Ost

接着性、速乾性共に満足しました。
しいて言えば、冬場、プライマーが
乾くまでの時間が読み難い所位です。

対象商品 : 09991335
2017-03-03
用途: 小口面におけるランバー材と薄い無垢材との接着
アトリエ楽天地製造業

圧着してから数分で接着できます。接着強度も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする