曜日別特売

速乾ボンドG78Z

速乾ボンドG78Z - コニシ
(2件のレビュー)

速乾・強力・仮止不要・トルエンを使用していません。

用途
無機質板・化粧合板類の接着。
塩化ビニル製巾木の接着。
成分クロロプレンゴム系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量3kg危険物の性状第2種主なワークパーツ内容量1缶(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0999136243726
3,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09991362
2018-05-02
用途: 船舶内装、パンチマット貼り。
農・林・水産業

作業は、やり易く良かったですが、時間が経つとともに、接着剤が硬くなっていきます、薄め液があったら教えて下さい。又接着強度の方は、変わらないですか。

1が参考にしています
対象商品 : 09991362
2013-07-27
用途: 石膏ボードのはりつけ

速乾すぎて作業しずらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする