曜日別特売

ボンドシールプライマー#7

ボンドシールプライマー#7 - コニシ
(25件のレビュー)

シーリング材用。密着性向上。

用途シリコンコーク、変成シリコンコーク各種、マルチコーク、AUクイック、ウレタンコーク、ウレタンコークNB、アクリルコーク使用時の下塗り材成分ウレタン樹脂系溶剤形トラスコ品番485-9707規格JSIA F★★★★包装標準使用量多孔質面:88m/缶(10×10mm目地目地)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.51LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状内容量1缶(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0999172160337
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: シーリング
製造業

コーキング施工部材・部位によりプライマー処理してます。 コンクリート部に使用の際、塗り誤ったときの痕を除去するのに労力がいりますが効果の表れと考えます。

対象商品 : 09991721
2024-06-11
用途: 外壁塗装

外壁サイディング目地のウレタンシーリング打ち替え時に密着するよう、事前に塗ります。手に付くと瞬間接着剤のように貼り付くので効果は有ると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09991721
2023-04-03
用途: コンクリート製用水路の漏水補修
農・林・水産業

コンクリート製用水路の継ぎ目からの漏水を補修するために購入しました。
何しろ素人工事なので最初はシーリング材だけでいいかと思っていましたが、ネットで調べたところプライマーを塗った方が良いと分ったため購入したものです。
グラインダーで継ぎ目と周辺を研削し、このプライマーを塗ってしばらく乾燥させたのちシリコンコークで埋めました。
使用方法はネットの見よう見真似でしたが、とくに問題なく補修できたと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 09991721
2023-07-07
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

必要な時にホームセンターより安価で購入できるので大変助かっています。

対象商品 : 09991721
2022-03-03
用途: シリコンプライマーとして
建設業・工事業

シリコン、変成の汎用のプライマーとして使えそうです。

対象商品 : 09991721
2022-01-19
用途: 板金と壁面等の納まり
近藤板金

何度も注文して使用しているので、いつも通り満足しています。

対象商品 : 09991721
2021-06-14
用途: コーキング
建設業・工事業

いままではセメダインでしたがサイディングの塗り替え時にセメダインのシーリングを使うと塗装が剥がれやすくコニシに変更しました。取引先の問屋にはセメダインしかないのでMonotaROで購入しました。

3が参考にしています
対象商品 : 09991721
2020-06-11
用途: コーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて使ったので、良いのか悪いのかが判断出来ませんが、今のところ不満はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする