ボンドG9000透湿シート用

ボンドG9000透湿シート用 - コニシボンドG9000透湿シート用 - コニシ
(1件のレビュー)

スプレー幅3段階調節可。
はり合わせ時間が長い。
強力型。

用途
透湿シートの接着。
ポリエチレン・ポリプロピレンシートの接着。
主な用途透湿シート、ポリエチレン・ポリプロピレンシート仕様ガス抜きキャップ成分SBR系溶剤形トラスコ品番322-9564改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.207L危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ内容量1本(430mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0999202664207
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09992026
2015-06-18
用途: 農業用マルチの貼り付け
森 農園農・林・水産業

ここでこれを見つけてからマルチの接着に使っています。圃場で使うと必ず余りが出てしまうのですが、これで接着すると外れることなくすべて使ってしまえるので助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする