ベッセル
スレンダービットベルト
先端細型でネジ穴が見えやすい。
トーション効果で締め付けの衝撃を吸収します。
用途
ネジ頭の小さいスレンダーネジ・スリムネジ用ビット
付属品
ホルダーケース1個
熱処理区分
H
先端サイズ
2
六角対辺(mm)
6.35
刃形
+
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
全長(mm)
差込角対辺(mm)
先端サイズ(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25410395
BW-180
(+)2×65/5本
(+)2×65
65
-
-
オープン
¥
799
¥879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10009045
BW-180
(+)2×65/5本
(+)2×65
65
6.35
2
オープン
取扱い終了
10009054
BW-181
(+)2×110/5本
(+)2×110
110
6.35
2
オープン
取扱い終了
10009063
BW-182
(+)2×65/3本、(+)2×110/2本
(+)2×65、(+)2×110
65、110
6.35
2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください