BW-180 スレンダービットベルト ベッセル 25410395

BW-180 スレンダービットベルト ベッセル 25410395
BW-180 スレンダービットベルト ベッセル 25410395

スレンダービットベルト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
25410395
品番
BW-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

先端細型でネジ穴が見えやすい。
トーション効果で締め付けの衝撃を吸収します。

用途
ネジ頭の小さいスレンダーネジ・スリムネジ用ビット
セット内容
(+)2×65/5本
寸法(mm)
(+)2×65
全長(mm)
65
付属品
ホルダーケース1個
トラスコ品番
253-4967
質量(g)
87
先端サイズ
2
六角対辺(mm)
6.35
刃形
+
熱処理区分
H
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする