インパクトドライバ

インパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)

クラス最高※の締付トルク 150N・m!
打撃力2段切替スイッチ!強(P):150N・m 弱(S):80N・m
本体内蔵白色LEDライト!
止めねじ無しのスマート構造!
35mm幅広フック!

打撃数(min-1[回/分])
(強)0~3500
(弱)0~2500
仕様
二重絶縁
ブレーキ付
無段変速
正逆転可能
ケース付
付属品
No.2プラスビット
フック
プラスチックケース
用途ねじ締め、ボルト締めに 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(パワーモード)150[1530]、(セーブモード)80[816] 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(パワーモード)0~2600、(セーブモード)0~2000 ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~10 電源(V)単相100 全負荷電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2心・10 ビット取付長さ(mm)27 材質(ボディ)樹脂 質量(kg)1.2(コード、フックを除く) 六角軸二面幅(mm)6.35 全長(mm)193(ビット含まず) 高さ(mm)199(コード含まず) 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])日立工機電動工具/2005-10/11 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10012432 WH12VC2(SC)(R)
39,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする