アルミニストロック25
ステンレスバネ使用(SUS301)
ストラップ付
大型ベルトクリップ付
0点補正移動爪
強度に優れた焼き爪仕様
爪飛び防止用プロテクター付
衝撃から爪を守るフックガードバンパー+ツインコイルダンパー
ナイロンフィルムコートテープ
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンフィルムコート
目盛仕様尺相当目盛付
目盛種別片面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(ケース)アルミダイカスト
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、ストラップ付、尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃から爪を守るフックガードバンパー+ツインコイルダンパー
色ガン/クロ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)132×107×50
爪部0点補正移動爪
内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。