オーエッチ工業
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ
用途
ウインドサーフィン・スキー板等の搬送に適しています。
仕様
ラチェットタイプ
材質
ポリエステル
破断強度(N)
4900
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10035207
SR70L-P
ピンク
S字フック(オープンフック)
25
1.8
0.5
3.5
100
500
¥
4,525
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10035191
SR70S-G
グリーン
S字フック(オープンフック)
25
1.8
0.5
3.5
100
500
¥
4,635
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください