曜日別特売

USB延長ケーブル A-A マグネット 鉛フリーはんだ

USB延長ケーブル A-A マグネット 鉛フリーはんだ - エレコムUSB延長ケーブル A-A マグネット 鉛フリーはんだ - エレコムUSB延長ケーブル A-A マグネット 鉛フリーはんだ - エレコムUSB延長ケーブル A-A マグネット 鉛フリーはんだ - エレコムUSB延長ケーブル A-A マグネット 鉛フリーはんだ - エレコムUSB延長ケーブル A-A マグネット 鉛フリーはんだ - エレコム

マグネット付きUSB延長ケーブル(延長コード)!USBポートがパソコンの裏側にある方に最適!パソコンの側面に「ピタッ」とコネクタを固定できます!
もう、後ろに手を回して手探りで、USB機器を接続する必要はありません。
もっとパソコンを便利に。背面にあるUSBポートを、もっと使いやすくします。
簡単使用!今使いにくいUSBポートに接続して、使いやすい場所にマグネットでとめるだけ。
USB2.0(480Mbps)準拠の高性能ケーブル使用コネクタは腐食などによる電送ロスを防ぐ金メッキ仕様

コネクタ形状【1】シリーズAコネクタ オス、【2】シリーズAコネクタ メスiMacカラー《グラファイト》付属品マグネット(メスコネクタ側に内蔵)主な用途使いにくい位置にあるUSBポートをより使いやすくしますアダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10056882USB-EAM1GT1
2,130
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10056891USB-EAM2GT2
2,270
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする