コンセントタップ 2個口 2P スイングプラグ 雷ガード機能 ノイズフィルター付 トリプルタップ

コンセントタップ 2個口 2P スイングプラグ 雷ガード機能 ノイズフィルター付 トリプルタップ - エレコムコンセントタップ 2個口 2P スイングプラグ 雷ガード機能 ノイズフィルター付 トリプルタップ - エレコムコンセントタップ 2個口 2P スイングプラグ 雷ガード機能 ノイズフィルター付 トリプルタップ - エレコムコンセントタップ 2個口 2P スイングプラグ 雷ガード機能 ノイズフィルター付 トリプルタップ - エレコム

落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。
2P式2個口。
ノイズフィルター内蔵、ノイズをカットします。
サージ吸収素子内蔵で落雷によるラインサージから接続された機器を守ります。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。

コンセント形状2P仕様【ノイズカット】○付属品なし定格AC125V・15A・1500Wまで対応コンセント個数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×43×17(プラグ部分除く)主な用途落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】×内容量1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10057162KT-180
1,050
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする