遠沈管

遠沈管 - ラブコン遠沈管 - ラブコン遠沈管 - ラブコン遠沈管 - ラブコン遠沈管 - ラブコン遠沈管 - ラブコン

チューブ本体とキャップ上部に書きこみ用スペースがあります。
容量目盛が黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。
DNaseフリー・RNaseフリー・Pyrogenフリーです。
チューブラックは紙製ですので、フリーズが可能です。

材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(フタ)PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済目盛あり遠心強度21278RCF仕様y線滅菌済内容量1箱(500本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
遠心強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
100666643141-3351517×12221278RCF
43,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
100666733191-3355029×11721278RCF
53,400
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする