曜日別特売

梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製)

梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製) - NALGENE(ナルゲン)梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製) - NALGENE(ナルゲン)梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製) - NALGENE(ナルゲン)梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製) - NALGENE(ナルゲン)梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製) - NALGENE(ナルゲン)
(1件のレビュー)
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可内容量1袋(10本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
100668653119-0010101681.42-469-01
13,160
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
100668743119-00282825.4942-469-02
15,680
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
100668833119-00303025.594.32-469-03
15,680
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
100668923119-00504228.8106.72-469-04
18,820
17,980
19,778(税込)
当日出荷
100669263139-00303025.5101.42-469-13
34,060
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
100669353139-00504228.8114.12-469-14
38,280
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
100669013139-0010101682.02-469-11
20,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
100669173139-00161617.9106.62-469-12
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
100669013139-0010620680293139-00103139-0010 梨型沈澱管 Nalgeneオークリッジ PPCO製 Thermo Scientific Nalgene 62068029梨型沈澱管 Nalgeneオークリッジ PPCO製Thermo Scientific Nalgene1袋(10本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
100669173139-0016620680383139-00163139-0016 梨型沈澱管 Nalgeneオークリッジ PPCO製 Thermo Scientific Nalgene 62068038梨型沈澱管 Nalgeneオークリッジ PPCO製Thermo Scientific Nalgene1袋(10本)
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 遠心機用
教育・研究機関

価格がちょっと高めではありますが、遠心機の推奨品ということで購入しました。耐薬品性が高く、使用感もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする