アズワン
フッ素樹脂成型ひしゃく
(1件のレビュー)
材質
フッ素樹脂(PTFE)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(mL)
高さ(mm)
径(Φmm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10069272
36.1
5-5043-01
100
70
54
-
¥15,500
取扱い終了
10069281
36.25
5-5043-02
250
95
70
-
¥18,900
取扱い終了
10069297
36.5
5-5043-03
500
125
85
-
¥24,100
取扱い終了
10069306
36.1
5-5043-04
1000
155
100
-
¥32,200
取扱い終了
10069315
36.001
5-5043-11
-
-
-
延長用取手
¥10,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください