I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)

I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ) - 三菱電機I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ) - 三菱電機I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ) - 三菱電機I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ) - 三菱電機I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ) - 三菱電機I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ) - 三菱電機I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ) - 三菱電機
(2件のレビュー)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
ピン数(ピン)
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10366684A6CON1はんだ付け用32点コネクタ(40ピンコネクタ)400.088~0.3mm2(AWG28~22)(より線)
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10366693A6CON3フラットケーブル圧接用32点コネクタ(40ピンコネクタ)40AWG28(より線)、AWG30(単線)、フラットケーブル1.27mmピッチ
1,750
869
956(税込)
当日出荷
34737771A6CON2圧着端子接続用32点コネクタ (40ピンコネクタ)400.088~0.24mm2(AWG28~24)(より線)
2,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34737787A6CON4はんだ付け用32点コネクタ(40ピンコネクタ)400.088~0.3mm2(AWG28~22)(より線)
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34737796A6CON1Eはんだ付け用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)370.088~0.3mm2(AWG28~22)(より線)
2,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
34737814A6CON3Eフラットケーブル圧接用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)37AWG28(より線)、AWG30(単線)
1,750
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
34737805A6CON2E圧着端子接続用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)37AWG24~20(より線)
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34737787
2024-03-07
用途: 制御盤 製作
製造業

配線の取り出し方向が垂直と斜め下を選択可能なので製作し易かった。

対象商品 : 10366693
2018-01-11
用途: 制御盤製作時
未来企画電気・ガス・熱供給・水道業

メーカーから購入するよりも入荷が早く、製品はまったく問題なく使えます。
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
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする