曜日別特売

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット - 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット - 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット - 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット - 三菱電機
(1件のレビュー)

AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。

適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
ユニット種別
定格出力電流(A)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10366982Q61PAC100~240電源ユニット698×55.2×90DC5
24,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
10366991Q62PAC100~240電源ユニット3/0.698×55.2×90DC5/24
27,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
34816984Q63PDC24電源ユニット698×55.2×90DC5
42,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
47850302Q64PNAC100~240電源ユニット8.598×55.2×115DC5
42,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
47850311Q61P-DAC100~240寿命検出電源ユニット698×55.2×90DC5
37,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
10367007Q64PAC100~240/200~240電源ユニット8.598×55.2×115DC5
35,000
取扱い終了
返品不可
34817002Q61P-DAC100~240寿命検出電源ユニット698×55.2×90DC5
31,000
取扱い終了
47850293Q63PDC24電源ユニット698×55.2×90DC5
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10367007Q64P47850302Q64PNQ64P シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機 47850302シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット三菱電機1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34817002Q61P-D47850311Q61P-DQ61P-D シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機 47850311シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット三菱電機1台
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
47850293Q63P34816984Q63PQ63P シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機 34816984シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット三菱電機1台
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10366991
2023-08-01
用途: 制御盤の改造
株式会社光栄

三菱電機の正規ルートでは、納期未定でしたが、即納入荷でした。助かりました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする