チップ CPMT-PM

チップ CPMT-PM - サンドビック
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525寸法l(mm)9厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.97穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18寸法rε(mm)0.8寸法iC(mm)9.525内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09508484CPMT09T308PM 42254225
11,500
取扱い終了
10348764CPMT09T308PM 42154215
11,500
取扱い終了
返品不可
10348773CPMT09T308PM 42354235
11,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする