サンドビック
チップ DCMT-UM
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10353847
DCMT11T304-UM H10A
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
10353725
DCMT11T304-UM
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
10353743
DCMT11T304-UM 2015
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
10353777
DCMT11T304-UM
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
10353786
DCMT11T304-UM
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
10353795
DCMT11T304-UM
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
10353804
DCMT11T304-UM
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
37334123
DCMT11T304-UM
¥
12,800
取扱い終了
10353813
DCMT11T304-UM 4235
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
10353831
DCMT11T304-UM
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください