サンドビック
チップ DCMT-UM
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10354102
DCMT11T308-UM H13A
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
10353987
DCMT11T308-UM
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
10354005
DCMT11T308-UM 2015
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
10354032
DCMT11T308-UM
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
10354041
DCMT11T308-UM
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
10354057
DCMT11T308-UM
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
10354066
DCMT11T308-UM
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
10354075
DCMT11T308-UM 4235
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
37334175
DCMT11T308-UM 4225
¥
12,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10354093
DCMT11T308-UM
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください