サンフラッグ(旧:新亀製作所)
両ビット ドライバー用替ビット
(1件のレビュー)
全長(mm)
30
種別
両ビット
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10076814
W-1
853-2770
+・-/#1×4.5
¥
215
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
10076823
W-2
853-2772
+・-/#2×6.0
¥
215
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
10076832
W-3
853-2773
+・-/#3×7.0
¥
215
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください