サンフラッグ(旧:新亀製作所)
両頭ビット10本組
シルバー&ゴールドビットは、ショットタイプに比べて錆びにくく仕上てあります。(防錆仕上げ)
磁力付
全長(mm)
85
トラスコ品番
853-5652
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10076981
AC-07 #2×85
¥
2,030
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください