アックスブレーン アックスブレーンの 測定用品 アックスブレーンの 光学測定器 アックスブレーンの 点検鏡/点検灯 点検ミラー用部品No.1LEDライト 点検ミラー用部品No.1LEDライト 注文コード 仕様防水性あり 適合ACM1-LED 寸法(mm)82×27 質量(g)55 電源単4乾電池×3本 連続使用時間(時間)18(アルカリ電池使用) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No.1LEDライト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10074522 No.1LEDライト オープン ¥2,698 ¥2,698 ¥2,968 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 光学測定器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity <MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット 税込¥142,780~ ¥129,800~ <MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) マイクロネット 税込¥219,780~ ¥199,800~ <USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット 税込¥175,780~ ¥159,800~ LEDルーペ付きスタンド STAR Light 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 税込¥97,878~ ¥88,980~ カメラ付き双眼鏡 サイエルインターナショナル 税込¥12,078~ ¥10,980~ Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット 税込¥131,780~ ¥119,800~ 生物顕微鏡 YM-600L ヤガミ 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ 双眼実体顕微鏡 YC-40L ヤガミ 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 点検鏡 LEDライト付き 東安 税込¥857 ¥779 バスケットへ <モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット 税込¥103,378~ ¥93,980~ マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥351,780 ¥319,800 バスケットへ ラックピニオン式X-Yステージ 斉藤光学 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ マルチディスタンススコープ GOKOカメラ 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 管内カメラ REX 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ 簡易暗視野LED照明 斉藤光学 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ ハンディーウルトラ・マイクロスコープ GOKOカメラ 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット 税込¥175,780~ ¥159,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器点検鏡/点検灯点検鏡/点検灯部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります 点検鏡 点検灯 点検鏡/点検灯部品 シェアする マイページ 最近見た商品