蓄光ヘルバンド

蓄光ヘルバンド 東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)

あらゆるヘルメットにピッタリフィット。
太陽光や蛍光灯の光を吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。約8時間視認が可能です。
晴天の自然光では約10分、40ワットの蛍光灯では約30分(距離2m)の吸収蓄積で初期の発光性能を発揮します。

幅(mm)10 質量(g)約21 標準持続時間(h)8 円周(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10078643 No.7061
1,200
949
1,044 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする