マイゾックス
アースネイルBP
アースネイルを陳列しやすいように、ブリスターパックにしました。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マイゾックスコード
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10101375
No.01BP
1パック(20本)
212616
4
5
25
5×4×25
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
10101384
No.1BP
1パック(10本)
212617
5
9
40
9×5×40
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
10101402
No.3BP
1パック(5本)
212619
8
15
75
15×8×75
¥
780
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
10101393
No.2BP
1パック(5本)
-
8
15
50
15×8×50
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください