ステンレス製万能バサミ
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。
金属部すべてにステンレス鋼を使用し、いつまでも変わらぬ切れ味。
トラスコ品番222-2833
全長(mm)210
質量(g)200
呼びSUSMU
切断能力(mm)0.6以下(ステンレス板)、0.8以下(ブリキ)
切断サイズ(ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下
適合切断材ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
内容量1個
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。
金属部すべてにステンレス鋼を使用し、いつまでも変わらぬ切れ味。