曜日別特売

タイヤ収納カバー

タイヤ収納カバー - アラデンタイヤ収納カバー - アラデンタイヤ収納カバー - アラデンタイヤ収納カバー - アラデン
(3件のレビュー)

水が漏らないヒートシール加工!!

材質ポリエチレングレー収納本数(本)4内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10289474TA-S580×760200135/80R12・145R12・145/70R12・155R12・155/80R12・145/65R13・155/65R13・155/70R13・155/55R14・155/65R14・165/55R14・165/65R14・145/60R15
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
10289483TA-M680×970250155/80R13・165/80R13・175/70R13・185/70R13・165/80R14・175/65R14・175/70R14・185/80R14・185R14・185/55R14・185/60R14・185/70R14・195/60R14・195/65R14・195/70R14・195/80R14・205/65R14・205/70R14・175/70R15・175/80R15・195/55R15・195/60R15・195/65R15・205/50R15・205/55R15・205/60R15・205/65R15・205/70R15・215/60R15・215/65R15・205/55R16・205/60R16・215/50R16・215/55R16・215/60R16・225/55R16・215/45R17・225/50R17・215/45R18・225/40R18・225/45R18・235/40R18・245/40R18
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
10289492TA-L830×1200370195/80R15・215R15・215/70R15・215/80R15・225/70R15・225/80R15・235/70R15・235/75R15・235/75R15・255/70R15・265/70R15・31×10.50R15・175/80R16・215/65R16・215/70R16・215/80R16・225/60R16・235/80R16・245/70R16・275/70R16・225/55R17・245/45R17・265/65R17・235/50R18・245/45R18
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 屋外でのタイヤ保管
その他業種

日陰の時間が多い場所で使用していましたが、他の方も言われている様に上面の真ん中付近よりビリビリに破けていました。紫外線劣化でしょうか?まったく防水しませんよ!

対象商品 : 10289483
2015-03-27
用途: マンション建物保管

マンション住まいの為保管場所がベランダ側の為。タイヤカバー以前購入したが2年で切れてしまいました。今回のは厚手なので長持ちしそうです。

対象商品 : 10289492
2012-09-10
用途: タイヤの収納時に使う
藤井商会

H24年4月下旬に、タイヤの収納の為に購入し、5月のゴールデンウイークにタイヤにかぶせて使い始めました。 タイヤの保管場所はあまり日の当たらない場所だったんですが、H24年9月3日に何気なしに積み重なっているタイヤを見たところ、何と このタイヤカバーの上面部分がパックリ破れて完全に口が開いてるじゃないですか・・・。 良く見ると、タイヤがムキ出しになっていました。 4か月程しか経過していないのに見事に綺麗に破れてました。 タイヤの長期保管の為に購入したのに、たった4か月しか耐久性がなかったので、安物買いの銭失いって気分でした。 5年程前にカー用品店で購入した別のタイヤカバーは3,500円くらいしましたが、まだ破けもなく、今でも生地の強度もシッカリしていても、何の問題もありませんでした。 やっぱり保管用のタイヤカバーは、ちゃんとした物を買った方がイイと思いました。 破けたカバーを見ると 今でも残念でなりません。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする