京セラ
チップ VNBXR
形状
35°菱形
材質
PR930
仕様
PVDコーティング
逃げ角(度)
5
内容量
1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10222536
VNBXR0206-01S PR930
0.1
¥15,100
¥
9,998
¥10,998
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10222527
VNBXR0206-005S
0.05
¥12,950
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください