BOLL
万能油圧作動オイル(重荷重用)
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
適合範囲
油圧作動
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60947031
BH-1K
1本(1L)
1L
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
10233221
BH-02
1本(200mL)
0.2L
オープン
取扱い終了
10233237
BH-1K
1本(1L)
1L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください