京セラ
チップ BDMT-FR
形状
平行四辺形82°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
厚さ(mm)
3.97
4.76
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10225512
BDMT11T302FR KPD001
KPD001
3.97
0.2
¥
12,240
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10225521
BDMT11T304FR KPD001
KPD001
3.97
0.4
¥
12,240
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10225537
BDMT170402FR KPD001
KPD001
4.76
0.2
¥
14,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
10225546
BDMT170404FR KPD001
KPD001
4.76
0.4
¥
14,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
10172163
BDMT11T302FR
-
3.97
0.2
¥
10,500
取扱い終了
10172172
BDMT11T304FR
-
3.97
0.4
¥
10,500
取扱い終了
10172181
BDMT170402FR
-
4.76
0.2
¥
12,100
取扱い終了
10172197
BDMT170404FR
-
4.76
0.4
¥
12,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください