曜日別特売
(5件のレビュー)

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。

材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※樹脂の特性上、外気温や使用状況により、製品サイズに若干の誤差が発生します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸(mm)
容量(L)
質量(kg)
内寸(mm)
底内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10228495251個L630×W370×H148231.3L590×W330×H132561×329
3,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
地域運賃
36946962501個L794×W528×H171502.7-675×419
5,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10228504601個L834×W534×H198603.0L792×W480×H197733×423
5,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
地域運賃
102285131001個L1024×W664×H2001004.4L950×W600×H187890×540
10,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
10930843301枚-301.7-569×353
4,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10930859401枚-361.9-505×352
4,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10930868611枚-603-494×517
5,900
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10930877801枚-793.6-790×490
6,300
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
109308861401枚-1366.5-1056×606
16,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
109308952201枚-2209.8-1346×746
24,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10228504
2024-02-12
用途: モルタル練り
株式会社ヤスイセラミックス甍建設業・工事業

リスブランドだから、安心してつかえます。耐久力もありますし、値段も安価で購入できて、満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 10228495
2020-08-28
用途: 油等の交換時、床養生に使用
建設業・工事業

使用用途とでは問題なく使えるのだが、別途の送料が高い

2が参考にしています
対象商品 : 10930895
2018-10-25
用途: コンクリート作業
その他業種

必要にして十分な機能を有しているにもかかわらず、コストパフォーマンスが高い商品で満足しています

対象商品 : 10228504
2017-03-27
用途: 車のトランクでトレーとして使う
その他業種

乗用車で、直接に車のトランクに入れにくいゴミや汚れものを積んだり、灯油ポリタンクを運ぶ時に使います。20リットルタンク3個が並びます。便利です。もう少し大きく出来たらタンクを4個並べたり、スコップも入るのでさらに良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 10228495
2016-04-07
用途: あって無駄にならない商品

ベランダガーデニングで植え替えの際の受け皿にしたり、細かい鉢植えを一気に移動したり、水受けにしたりと、これくらいの寸法だと大きすぎず、しかり持ち運びにも両手で抱えるなら程よい大きさで、なにも土木作業だけではない使い勝手がある製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラ舟の特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/543/
2022-12-15

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする