PIXUS MP480
・新インク搭載、2pl&4800dpiの高品位な写真画質
・スイッチオンですぐ操作できる「クイックスタート」対応
・キレイなコピー&ダイレクトプリント
・同梱ソフト「Easy-PhotoPrint EX」で「自動写真補正」
付属品インクカートリッジ一式/セットアップCD-ROM/使用説明書一式(紙)
質量(kg)約5.7(プリントヘッド、インクタンクを含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズPIXUS
消費電力(W)コピー時/約13、待機時(USB接続)/約2.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×331×154(トレイ類を含まず)
最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi※最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔で印刷します。
印刷速度L判フチなし・キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド/約38秒
液晶モニター1.8型TFT
プリント方式インクジェット
印刷コスト(インク・用紙合計コスト)L判フチなし・キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド /約22.6円
対応インクタンク/カートリッジBC-310、BC-311
使用可能用紙サイズカット紙・メーカー純正用紙/A4~A5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒(※Macintoshは非対応)・ 3号/4号はがき(郵便はがき・インクジェット郵便はがき・インクジェット光沢郵便はがき・メーカー純正はがき※写真を貼り付けたはがきは使用できません)・往復はがき(郵便往復はがき(※一度折り曲げた往復はがきははご使用になれません)、メーカー純正用紙のみ/L判・2L判・六切・KGサイズ・専用名刺
給紙方式後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙/100枚、郵便はがき/40枚
インターフェイスPC用/Hi-Speed USB、Bluetooth v2.0 <最大通信速度1.44Mbps> (オプション)※Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要があります。また、Hi-Speed USBインタフェースはUSBの完全上位互換ですので、パソコン側のインタフェースがUSBでも接続してご使用いただけます。※Bluetooth接続は、プリント時のみです。
商品タイププリンター
内容量1台