EOS Kiss FレンズKIT

EOS Kiss FレンズKIT Canon

・細部までクッキリ、背景のボケ味もキレイ、「約1010万画素のCMOSセンサー」
・ナチュラルな色再現、画像処理もスピーディ、「先進の映像エンジンDIGIC III」
・合わせたいところにすぐピントが合う、「広視野・高速7点オートフォーカス」

付属品レンズ(EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS ),バッテリーパック LP-E5, バッテリーチャージャー LC-E5 ,インターフェースケーブル IFC-200U ,ビデオケーブル VC-100 ,ワイドストラップ EW-100DB III ,EOS DIGITAL Solution Disk ,ソフトウエア使用説明書(CD) 型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ 質量(kg)約450g(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126.1×97.5×61.9 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード 総画素数約1050万画素 画面サイズ液晶モニター:2.5型 使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)※有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当 画素数カメラ部有効画素:約1010万画素 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10260582 2760B002
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする