EOS Kiss X2 レンズKIT
・精繊な描写力で高画質画像を生み出す、EOS Kiss X2の大型CMOSセンサー
・美しいボケ味を背景に、際立つ被写体。約1220万画素CMOSセンサーならではの描写力。
・カメラのレスポンスを高め、画像の美しさを引き出す高性能映像エンジンDIGIC Ⅲを搭載。
・夕暮れや室内など、光の少ないシーンで効果を発揮。シャッター速度約4段分の手ブレ補正機構付きレンズキット。
・暗く写りそうなシーンでも、自動的に自然な明るさ・コントラストに。思い出を美しく残してくれる、オートライティングオプティマイザ機能
・決定的瞬間を逃さずキャッチ。1秒間に最高約3.5コマの連続撮影が行えます。
・9つのAFセンサーで、合わせたいところにスピーディにピント合わせ。自由な構図で撮影できる約9点オートフォーカスを採用しました。
電源
使用電池/バッテリーパックLP-E5、1個使用
※ACアダプターキットACK-E5使用により、AC駆動可能
※バッテリーグリップBG-E5装着時、単3形電池使用可能
付属品レンズ(EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS),バッテリーパック LP-E5,バッテリーチャージャー LC-E5,インターフェースケーブル IFC-200U,ビデオケーブル VC-100,ワイドストラップ EW-100DB III,EOS DIGITAL Solution Disk,ソフトウェア使用説明書(CD)
型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ
質量(kg)約475g(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12.8.8×97.5×61.9
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード
総画素数約1240万画素
画面サイズ液晶モニター/3.0型
撮像画面サイズ22.2×14.8mm
使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)※有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当
画素数カメラ部有効画素/約1220万画素
内容量1台
※ACアダプターキットACK-E5使用により、AC駆動可能
※バッテリーグリップBG-E5装着時、単3形電池使用可能