曜日別特売

ヘッドボルトソケット

ヘッドボルトソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘッドボルトソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘッドボルトソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ヘッドボルトソケットはエンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
二面幅S(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102625764AD-10X12.71017241620010310
3,160
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
102625854AD-12X12.71220241620011320
3,285
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
102625946AD-14X191423382514012550
6,120
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする