IKO(日本トムソン)
スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下はスタッド頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
スタッド径d1が12mm以上はスタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
タイプ
CF-WBR
仕様
1N≒0.102kgf
形状
-
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
16
19
22
26
30
32
外径(Φmm)
選択してください
16
19
22
26
30
32
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d
1
(mm)
寸法g1(mm)
寸法g2(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10328735
CF6WBR
CADデータダウンロード
12.2
28.2
16
-
11
0.6
16
M6×1.0
8
3
6
-
-
16
11
¥
3,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
10328744
CF8WBR
12.2
32.2
20
-
11
0.6
19
M8×1.25
10
4
8
-
-
19
11
¥
3,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
10328753
CF10WBR
CADデータダウンロード
13.2
36.2
23
-
12
0.6
22
M10×1.25
12
4
10
-
-
22
12
¥
4,040
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
10328762
CF10-1WBR
CADデータダウンロード
13.2
36.2
23
-
12
0.6
26
M10×1.25
12
4
10
-
-
26
12
¥
4,230
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10328771
CF12WBR
15.2
40.2
25
6
14
0.6
30
M12×1.5
13
6
12
4
3
30
14
¥
5,110
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
10328787
CF12-1WBR
CADデータダウンロード
15.2
40.2
25
6
14
0.6
32
M12×1.5
13
6
12
4
3
32
14
¥
5,270
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方