給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付)

給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) - IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) - IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) - IKO(日本トムソン)
(1件のレビュー)

低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。

用途産業機械、建設機械など。型式GE-ES型材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)タイプGE-ES-2RSシールの有無シール付内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法K(mm)
寸法d(mm)
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
面取寸法r1(mm)
面取寸法r2(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10304725GE15ES-2RS12926221522.523.518(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。)17.50.3(最小許容寸法)0.3(最小許容寸法)26
2,590
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10304734GE17ES-2RS14103025172627.520.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。)19.50.3(最小許容寸法)0.3(最小許容寸法)30
2,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10304743GE20ES-2RS161235292030.532.524(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。)22.50.3(最小許容寸法)0.3(最小許容寸法)35
3,010
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10304752GE25ES-2RS20164235.5253737.529(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。)290.6(最小許容寸法)0.6(最小許容寸法)42
3,810
2,398
2,638(税込)
当日出荷
10304761GE30ES-2RS22184740.73041.542.534(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。)340.6(最小許容寸法)0.6(最小許容寸法)47
4,270
2,698
2,968(税込)
当日出荷
10304777GE35ES-2RS25205547354849.539.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。)39.50.6(最小許容寸法)1(最小許容寸法)55
5,070
3,188
3,507(税込)
当日出荷
10304786GE40ES-2RS282262534054.556.545(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。)44.50.6(最小許容寸法)1(最小許容寸法)62
5,530
3,498
3,848(税込)
当日出荷
10304795GE45ES-2RS32256860456062.550.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。)49.50.6(最小許容寸法)1(最小許容寸法)68
7,760
4,898
5,388(税込)
当日出荷
10304804GE50ES-2RS35287566506669.556(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。)54.50.6(最小許容寸法)1(最小許容寸法)75
8,950
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
10304813GE60ES-2RS44369080607984.566.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。)65.51(最小許容寸法)1(最小許容寸法)90
14,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
10304822GE70ES-2RS494010592709199.577.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。)75.51(最小許容寸法)1(最小許容寸法)105
19,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
10304831GE80ES-2RS554512010580103114.589(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。)85.51(最小許容寸法)1(最小許容寸法)120
26,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
10304847GE90ES-2RS605013011590112124.598(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。)95.51(最小許容寸法)1(最小許容寸法)130
39,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10304856GE100ES-2RS7055150130100127144.5109.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。)105.51(最小許容寸法)1(最小許容寸法)150
57,500
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
10304865GE110ES-2RS7055160140110138154.5121(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大より小さくします。)115.51(最小許容寸法)1(最小許容寸法)160
73,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10304874GE120ES-2RS8570180160120154174.5135.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大より小さくします。)125.51(最小許容寸法)1(最小許容寸法)180
96,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10304883GE140ES-2RS9070210180140176204.5155.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大より小さくします。)145.51(最小許容寸法)1(最小許容寸法)-
114,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10304743
2015-12-11
用途: 機械連結部
サービス業

純正品と全く変わりありません。数回交換しているので安心して使用できます。価格も純正品と比較になりません。欲を出して安いほど良いので(やや満足)にしました。注文回数が少ないので余り勝手は言えませんが、出来ましたら3日位で入手できれば助かりますが、、、、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする