IKO(日本トムソン)
非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)
(2件のレビュー)
タイプ
NART-R
仕様
1N≒0.102kgf
内容量
1個
全14種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
16
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10301837
NART5R
CADデータダウンロード
12
16
5
¥
3,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
10301846
NART6R
CADデータダウンロード
12
19
6
¥
3,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
10301855
NART8R
CADデータダウンロード
15
24
8
¥
3,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
10301864
NART10R
CADデータダウンロード
15
30
10
¥
4,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
10301873
NART12R
CADデータダウンロード
15
32
12
¥
4,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
10301882
NART15R
CADデータダウンロード
19
35
15
¥
5,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
10301891
NART17R
CADデータダウンロード
21
40
17
¥
5,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
10301907
NART20R
CADデータダウンロード
25
47
20
¥
6,720
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
10301916
NART25R
CADデータダウンロード
25
52
25
¥
7,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
10301925
NART30R
CADデータダウンロード
29
62
30
¥
9,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
10301934
NART35R
CADデータダウンロード
29
72
35
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10301943
NART40R
CADデータダウンロード
32
80
40
¥
11,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10301952
NART45R
CADデータダウンロード
32
85
45
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10301961
NART50R
CADデータダウンロード
32
90
50
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方