曜日別特売

複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)

複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) - IKO(日本トムソン)複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) - IKO(日本トムソン)
タイプNURT-R仕様1N≒0.102kgf内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法D(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10302406NURT15-1R19184220150.60.342
10,400
6,598
7,258(税込)
当日出荷
10302415NURT17R212040221710.340
10,100
6,398
7,038(税込)
当日出荷
10302503NURT35-1R292880443510.680
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10302512NURT40R323080494010.680
20,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10302521NURT40-1R323090494010.690
25,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
10302546NURT45-1R3230100534510.6100
30,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10302555NURT50R323090585010.690
26,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10302564NURT50-1R3230110585010.6110
34,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10302397NURT15R19183520150.60.3-
7,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
10302424NURT17-1R212047221710.3-
9,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
10302433NURT20R252447272010.3-
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
10302442NURT20-1R252452272010.3-
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
10302451NURT25R252452312510.3-
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
10302467NURT25-1R252462312510.362
11,900
取扱い終了
代替品有
10302476NURT30R292862383010.3-
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
10302485NURT30-1R292872383010.3-
12,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
10302494NURT35R292872443510.6-
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
10302537NURT45R323085534510.6-
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10302397NURT15R38326556NURT15RNURT15R 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 38326556複列円筒ころローラフォロア NURTIKO(日本トムソン)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
10302424NURT17-1R38326583NURT17-1RNURT17-1R 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 38326583複列円筒ころローラフォロア NURTIKO(日本トムソン)1個
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました
10302433NURT20R38326592NURT20RNURT20R 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 38326592複列円筒ころローラフォロア NURTIKO(日本トムソン)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
10302442NURT20-1R38326601NURT20-1RNURT20-1R 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 38326601複列円筒ころローラフォロア NURTIKO(日本トムソン)1個
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました
10302451NURT25R38326617NURT25RNURT25R 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 38326617複列円筒ころローラフォロア NURTIKO(日本トムソン)1個
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました
10302467NURT25-1R38326626NURT25-1RNURT25-1R 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 38326626複列円筒ころローラフォロア NURTIKO(日本トムソン)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
10302476NURT30R38326635NURT30RNURT30R 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 38326635複列円筒ころローラフォロア NURTIKO(日本トムソン)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
10302485NURT30-1R38326644NURT30-1RNURT30-1R 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 38326644複列円筒ころローラフォロア NURTIKO(日本トムソン)1個
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
10302494NURT35R38326653NURT35RNURT35R 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 38326653複列円筒ころローラフォロア NURTIKO(日本トムソン)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
10302537NURT45R38326696NURT45RNURT45R 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 38326696複列円筒ころローラフォロア NURTIKO(日本トムソン)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする