鍵付きキーボードスライダー
●DSK-SV1K、DSK-SV2Kにキーボードスライダーを追加することができます。
※追加した場合は高さが850mmになります。
●扉には鍵が標準装備されています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×820×150
仕様出荷形態/組立出荷
付属品鍵(1種類)
適合DSK-SV1K、DSK-SV2K
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)15
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド部/476×500×78(スライド量260)
内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。