サンボックス#TP463LB

サンボックス#TP463LB サンコー(三甲) サンボックス#TP463LB サンコー(三甲) サンボックス#TP463LB サンコー(三甲) サンボックス#TP463LB サンコー(三甲) サンボックス#TP463LB サンコー(三甲) サンボックス#TP463LB サンコー(三甲) サンボックス#TP463LB サンコー(三甲)

物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。

適合カード差し/4辺5・97・102型 種別208001-00 材質PP 形状底面/SF(格) タイプオリタタミコンテナータイプ 有効内寸(mm)626×459×266 外寸(mm)670×503×288 内寸(mm)635×468×276 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])21.8(2220) コンテナ種類ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
20800100GL802 10266103
20800100GL802 10266103
10266103 20800100GL802 1箱(5個) 80.5 670×503×288 ライトグレー なし
1
26,980
29,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20800100GL802(名入れ) 12167490
20800100GL802(名入れ) 12167490
12167490 20800100GL802(名入れ) 1セット(10個) 80.5 670×503×288 ライトグレー あり
1
70,360
77,396 (税込)
2以上
66,160
72,776 (税込)
3以上
62,760
69,036 (税込)
5以上
58,640
64,504 (税込)
7以上
58,160
63,976 (税込)
10以上
56,800
62,480 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
離島 数量1につき 6,000 / 税込 6,600

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする