ULN2H ユニホルダー替芯(N) uni(三菱鉛筆) 10954097

ユニホルダー替芯(N)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(6本) 注文コード10954097 品番ULN2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)26.0×143.6×6.0 質量(g)18.9 芯径(mm)ISO規格統一2.0 インク色 芯硬度2H
注意
※ユニホルダー(MH-500)専用の替芯です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする