曜日別特売

9.5sqロング三重四角ビットソケット セット

9.5sqロング三重四角ビットソケット セット - KTC

先端ビットの交換が可能です。

用途
欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。
フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
セット内容
9.5sq三重四角ビットソケットセット(BT3-M5L、M6L、M8L、M10L)、ソケットホルダーEHB305
質量(g)
400
差込角(mm)
9.5
先端形状
三重四角
内容量
1セット
注意
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10266627TBT3L04TS
¥12,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10266627TBT3L04TS10266575TBT304TSTBT3L04TS 9.5sq三重四角ビットソケット セット KTC 102665759.5sq三重四角ビットソケット セットKTC1セット
¥8,998
税込¥9,898
ロングタイプではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする