曜日別特売
TBT3L04TS 9.5sqロング三重四角ビットソケット セット KTC 10266627

9.5sqロング三重四角ビットソケット セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
10266627
品番
TBT3L04TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,600

先端ビットの交換が可能です。

用途
欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。
フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
セット内容
9.5sq三重四角ビットソケットセット(BT3-M5L、M6L、M8L、M10L)、ソケットホルダーEHB305
質量(g)
400
差込角(mm)
9.5
先端形状
三重四角
注意
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10266627TBT3L04TS10266575TBT304TSTBT3L04TS 9.5sq三重四角ビットソケット セット KTC 102665759.5sq三重四角ビットソケット セットKTC1セット
¥8,998
税込¥9,898
ロングタイプではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする