曜日別特売

ホーシングナットレンチ(丸ナット用)

ホーシングナットレンチ(丸ナット用) - KTCホーシングナットレンチ(丸ナット用) - KTCホーシングナットレンチ(丸ナット用) - KTCホーシングナットレンチ(丸ナット用) - KTC
(3件のレビュー)

ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。
本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。

用途リアホーシングナットの締緩作業。適合小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナットトラスコ品番823-0815質量(g)450差込角(mm)12.7内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10266812AS352
12,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10266812
2021-07-21
用途: ジムニーフロントハブの整備。
製造業

細い方、6.5mmがちょうど使えました。組む場合の15Nmのトルクを合わせるのは工具の構造上少しコツが必要でした。

対象商品 : 10266812
2020-07-16
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

実務使用で何ら問題無く、収納時も分解出来るのでとても便利です。

対象商品 : 10266812
2018-03-31
用途: トラックのリヤハブO/H

構造上仕方の無い事ですが、蝶ネジで固定してもトルクを掛けるとセンターが動いてずれてしまい、作業毎にずれを調整する必要がある。価格も安いのでこれ位の手間は仕方ないですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする