| 10396827 | 10103 | 17H×240×40(幅) | 【マキタ電動ハンマー】 8500N、8500NP、8500NTP、HM0801 HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830 【マキタハンマードリル】 8038N、8700B、8700N、8800N HR3511、HR3520、HR3811、HR3850 【日立電動ハンマー】 PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR 【日立ハンマードリル】 PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA 【リョービコンクリートハンマー】 CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425 CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A 【リョービハンマードリル】 ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N | - | - | - | | |
|