曜日別特売

6.35sq12角ディープソケット

6.35sq12角ディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sq12角ディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sq12角ディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sq12角ディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sq12角ディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(3件のレビュー)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

形状12角寸法L(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103056012305M-33
1,530
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
103056172305M-44
1,530
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
103056262305M-4.54.5
1,530
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
103056352305M-55
1,530
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
103056442305M-5.55.5
1,530
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
103056532305M-66
1,530
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
103056622305M-77
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
103056712305M-88
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
103056872305M-99
1,530
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
103056962305M-1010
1,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
103057052305M-1111
1,570
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
103057142305M-1212
1,570
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
103057232305M-1313
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
103057322305M-1414
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 自動車・バイクの整備
サービス業

やはり、コーケンン製はよい!
頻繁に使用するサイズではないので、安物使ってましたが、フィット感が全く異なります。

対象商品 : 10305644
2022-04-18
用途: 機械整備
川瀬工業建設業・工事業

1/4の12角ディープは他社に少ないので、コーケンさんは凄いと思います。

対象商品 : 10305662
2015-10-12
用途: 自転車整備

自転車整備にたまに使用します。自転車は整備条件がシビア(構造と工具が干渉しやすい、振動でネジが緩みやすいし使用中雨ざらしなので、整備頻度が比較的高い)なことがあります。
それで、少しずつしかレンチが回せないような所や入り組んだところにはディープソケットで、しかも12角をもっていると断然便利なのです。しかし、通常の長さのソケットがいい場合、メガネレンチがいい場合、そして通常のレンチがいい場合、、、それぞれなので、径6-10㎜ボルトの範囲では基本的にラチェットレンチとヘックスソケットのアーレンキーで対応しています。
ただし、価格が12角は高いので、すこしずつ買い揃えようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする