カーマット

カーマット - ノーブランド
(6件のレビュー)
材質表/PP(ポリプロピレン)、裏/PVC(塩ビ)グレーふち仕上オーバーロック内容量1セット
注意
※厚みはゴム部分の最大値です。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
生地
ストッパー
適合車種
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33029866RTA-85(R)ロイヤル(ワゴンRコラム)型式/MH21・22S・年式/H15.9~
(AZワゴン)型式/MJ21・22S・年式/H15.9~
約13
オープン
取扱い終了
33049441RTA-84ベリー(ワゴンRコラム)型式/MH21・22S・年式/H15.9~
(AZワゴン)型式/MJ21・22S・年式/H15.9~
約8
オープン
取扱い終了
34893485RTA-118ベリー(ワゴンR)型式/MH23Sインパネシフト車・年式/H20.9~約8
オープン
取扱い終了
10414564R30-2ベリー(ヴィッツ2WD)型式/P90系・年式/H17.2~約8
オープン
取扱い終了
10414573RTA-60ベリー(パッソ・ブーン)型式/C10系・年式/H16.6~約8
オープン
取扱い終了
10414582RTA-25ベリー(プリウス)型式/NHW20・年式/H16.2~約8
オープン
取扱い終了
10414591RTA-14ベリー(bB)型式/QNC20・年式/H17.12~約8
オープン
取扱い終了
10414607RTA-94ベリー(クラウンコンフォート)型式/YXS10約8
オープン
取扱い終了
10414616RTA-55ベリー(フィット)型式/GE6~9・年式/H19.10~約8
オープン
取扱い終了
10414625RTA-62ベリー(ライフCD・Fベンチ)型式/JB5~8・年式/H15.10~約8
オープン
取扱い終了
10414634RTA-83ベリー有(リア左ドアヒンジ型)(ekワゴン・オッティ)型式/H82W・年式/H18.10~約8
オープン
取扱い終了
返品不可
33015123RTA-119(R)ロイヤル(ワゴンR)型式/MH23Sインパネシフト車・年式/H20.9~約12
オープン
取扱い終了
33015132RTA-57(R)ロイヤル(ニュータント)型式/L375S・ヒーターなし・年式/H19.12~約12
オープン
取扱い終了
34503567RTA-66NPベリー(スキップアルト&セルボ)型式/HA24S&HG21S・年式/H16.9~約8
オープン
取扱い終了
34893476RTA-86ベリー(ムーブコラム)型式/L175S・年式/H18.10~約8
オープン
取扱い終了
34947333RTA-74NPベリー(スズキMRワゴン)MF22S(日産モコ)MG22S約8
オープン
取扱い終了
35102541RTA-78(S)ベリー(カローラ2WD)型式/E140系・年式/H18.10~約8
オープン
取扱い終了
35102557RTA-68NPベリー(スイフト)型式/ZC11S・年式/H16.11~約8
オープン
取扱い終了
35102566RTA-79(S)ベリー(カローラ4WD)型式/E144系・年式/H18.10~約8
オープン
取扱い終了
35102575RTA-29(S)ベリー(パレット)型式/MK21S・年式H20.1~
(ルークス)型式/ML21S・年式H21.12~
約8
オープン
取扱い終了
35102584RTA-61(S)ベリー(プロボックス・サクシード2WD)型式/NCP58G系・年式H14.7~約8
オープン
取扱い終了
35102593RTA-65ベリー(デミオ)型式/DE系・年式/H19.6~約8
オープン
取扱い終了
35102602RTA-120ベリー(ライフ)型式/JC1~2・年式/H20.11~約8
オープン
取扱い終了
35102611RTA-125ベリー(プリウス)型式/ZVW30・年式/H21.5~約8
オープン
取扱い終了
35102627RTA-93(S)ベリー(プロボックス・サクシード4WD)型式/NCP59G系・年式H14.7~約8
オープン
取扱い終了
35102636RTA-98ベリー(エッセ)型式/L235S・年式/H17.12~約8
オープン
取扱い終了
35102645RTA-124ベリー(インサイト)型式/ZE2・年式/H21.2~約8
オープン
取扱い終了
35102654RTA-129ベリー(パッソ2WD/セパレート)型式/KGC30系・年式/H22.2~約8
オープン
取扱い終了
35102663RTA-130ベリー(パッソ4WD/セパレート)型式/KGC35系・年式/H22.2~約8
オープン
取扱い終了
38669766RTA-88ベリー(ムーブコラム)型式/L175S・年式/H18.10~約8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34893485
2012-08-08
用途: 中古車にひきます
自動車・二輪車・自転車関連業

価格パフォーマンスが抜群!中古車屋さんのマットより良い!

対象商品 : 33015123
2012-02-25
用途: フロアマット

純正品に比べマット生地が硬いですが使用には何の不具合ありません。形もフロアの形状にフィットします。滑り止め加工されているためズレもないです。値段の安さは大変あいがたい金額です、長年使用して耐久性がどうか見ていきたいと思います

対象商品 : 33015132
2010-10-13
用途: 中古車を販売する際にマットを交換しました。

まだ耐久性はわかりませんが純正と同じように敷けてサイズはぴったりでした。ストッパーも付いているので使用も問題ないです。

対象商品 : 10414607
2011-08-22
用途: 営業車に使用

商品の写真では後部マットは3点のセパレートタイプになっていますが、届いた商品は1枚ものでがっかりです。
商品の品質には問題ありませんが、写真と現物に違いがあるのは問題あるのでは?
とりあえず使うつもりですがセパレートタイプがあるなら交換してほしいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
メーカーに確認に致しましたところ、製品のマイナーチェンジが行われ、現在は後部座席のマットは1枚物の商品に変更したとの事でございました。
この度の商品レビューを受け、画像の差替えをさせて頂きました。

対象商品 : 33015123
2010-09-23
用途: 車内に敷いています。
株式会社山一自動車販売自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品と変わらないサイズで大変安く購入できて満足です。

対象商品 : 33015123
2009-12-10
用途: 中古車販売
自動車・二輪車・自転車関連業

期待して注文したが期待はずれでした 厚みがどう見ても8mm強しかありません 裏はひび割れ有りでした 耐久性も? MonotaRoさんはこの商品を再度確認された方が良いのでは?安かろう悪かろうでは....。

MonotaROからの回答

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。
厚みはゴム部分の最大値になりますのでそれ以外の部分は多少薄くなっています。裏のひび割れにつきましては不良品かと思われますので交換対応させて頂きます。
商品の品質向上に努めてお客様に満足していただける商品を販売していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
注文コード:33015123【RTA-119(R)】と価格が異なるが、どんな違いがありますか?
回答:
生地が違います。 ベリーは、PPを粉砕したものを圧着したものですが、【RTA-119(R)】のロイヤルは、PPを編みこんだものとなります。また、ロイヤルの方が、ベリーに比べ、丈夫で質がよくなっております。
対象商品:
34893485
2011-10-31

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする