オムニピロー
機能性・携帯性・デザイン性を兼ね備えた、究極のトラベルピロー
- 用途
- コンパクトで持ち歩きやすい、どんなシーンでも使いやすい。
心地良い質感。全てを兼ね備えた、そんなトラベルピローを待っていました!
OMNI PILLOWの最大の特徴は3つの形に変化するマルチさ。
移動中や宿泊先、シーンに合わせて形を変えることで、
自分らしくリラックスした時間を過ごせるサポートをしてくれます。
まさに「究極」のトラベルピローと言っても過言でないほど、旅の時間をより快適にしてくれるのです。
- 質量(g)
- 355
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 【収納時】110×100×140、【平置き/ピロー】520×270×40
- 素材
- エラスティックナイロン/ライクラ/ポリウレタンフォーム
- 内容量
- 1個
注意
※初回使用時、また長時間収納後のご使用時は※メモリーフォーム(カバーの中のスポンジ状の素材)が膨らみにくい場合がございます。
※その場合は、カバーからメモリーフォームを取り出し、空気を含ませるように軽くもみほぐした後に、
※しばらく空気にさらしていただけますと、正常な形に膨らみます。
カー用品 の新着商品
カテゴリ





























