ミニピロー
長距離移動の時に使う「携帯用枕」に革命が起きた!と驚かされたのが、旅行用品ブランド「BANALE(バナーレ)」のトラベルピロー。空気を入れる必要がないのに、軽くてコンパクト。そしてふかふかの弾力。イタリア・ミラノ発の画期的な製品です。
- 用途
- 空気を入れるタイプの枕は、持ち運びこそコンパクトですが、使う時は空気を吹き込んで、使い終わったら抜いて、がなんとも面倒。周囲に響く「シューッ」という音もなんだかちょっと気恥ずかしい。
一方こちらは、やわらかいクッションをぎゅっとコンパクトに収納したような仕様なので、広げるだけですぐに使えて収納も楽々です。
- 質量(g)
- 140
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 【ミニピロー時】185×135×90、【収納時】90×90×110
- 素材
- エラスティックナイロン/ライクラ/ポリウレタンフォーム
- 内容量
- 1個
注意
※初回使用時、また長時間収納後のご使用時は※メモリーフォーム(カバーの中のスポンジ状の素材)が膨らみにくい場合がございます。
※その場合は、カバーからメモリーフォームを取り出し、空気を含ませるように軽くもみほぐした後に、
※しばらく空気にさらしていただけますと、正常な形に膨らみます。
カー用品 の新着商品
カテゴリ






























