ネックピロー
「より快適な旅」になることを大切にするネックピロー
- 用途
- NECKPILLOWの魅力はなんと言ってもホールド感。
移動中の固まった姿勢を優しくサポートしてくれます。
首の裏にあたる部分に少しくぼみがあるので、沈み込むように首にフィット、
またフィット感もバックルで調整できるので、性別問わず家族でシェアも可能です。
小物が入るミニポケットもついているので、イヤフォンケースなどすぐ手に取りたい必要なものを入れて。
ふわっと首回りの負担が軽くなる。一度使うと手放せなくなる、そんなネックピローです。
- 質量(g)
- 240
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 【ネックピロー時】200×240×120、【収納時】100×70×130
- 素材
- エラスティックナイロン/ライクラ/ポリウレタンフォーム
- 内容量
- 1個
注意
※初回使用時、また長時間収納後のご使用時は※メモリーフォーム(カバーの中のスポンジ状の素材)が膨らみにくい場合がございます。
※その場合は、カバーからメモリーフォームを取り出し、空気を含ませるように軽くもみほぐした後に、
※しばらく空気にさらしていただけますと、正常な形に膨らみます。
カー用品 の新着商品
カテゴリ






























